曜日別特売
(2件のレビュー)

耐久性に優れた良質ゴムを使用しています。
白い物をたたく時に適しています。

用途
木製品等の組立
レベル出し
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業硬度HDD15使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10034771GHW-S46300#1/279260
1,985
1,898
2,088(税込)
当日出荷
10034787GHW-M57330#196470
2,970
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10034796GHW-L64360#1 1/2104620
3,600
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-08-02
用途: レンガ敷き

レンガ敷きでの使用に関して言えば、同じ重さでももう少し柄の長さがある方が使いやすかったため、別メーカーのものを買い直しました。とはいえ、製品自体はしっかりと作られたものです。室内で使う分には何ら問題なく使えると思います。

対象商品 : 10034771
2018-02-12
用途: 床材の圧設時使用

トントンと叩いて圧設しますが、ちょうど良い弾力でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする