曜日別特売

六角軸ビット

六角軸ビット - ミヤナガ六角軸ビット - ミヤナガ六角軸ビット - ミヤナガ六角軸ビット - ミヤナガ六角軸ビット - ミヤナガ六角軸ビット - ミヤナガ

ハンマードリルの打撃力を切刃先端に効率よく伝え、スピーディーに穴あけできます。

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。内容量1本
全47種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
刃径D(Φmm)
有効長l(mm)
全長(mm)
適合
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40954304HEX16016--280--
4,620
3,298
3,628(税込)
当日出荷
40954444HEX27027--280--
8,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
10035243HEX2802828160280電気ハンマードリル280
8,100
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
40954557HEX29029--280--
8,860
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
10035252HEX3003030160280電気ハンマードリル280
8,860
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
10035261HEX3203232160280電気ハンマードリル280
8,860
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
10035277HEX3503535160280電気ハンマードリル280
9,940
7,498
8,248(税込)
当日出荷
10035286HEX3803838160280電気ハンマードリル280
11,440
8,698
9,568(税込)
当日出荷
40954584HEX3205532--505--
11,340
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
40954593HEX3505535--505--
12,630
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
40954602HEX3805538--505--
14,360
11,980
13,178(税込)
当日出荷
40954234HEX10510.5--280--
3,542
取扱い終了
代替品有
40954523HEXB324532--430--
8,600
取扱い終了
代替品有
40954225HEX10010--280--
3,542
取扱い終了
40954243HEX12012--280--
3,542
取扱い終了
40954252HEX12512.5--280--
3,542
取扱い終了
40954261HEX12712.7--280--
3,542
取扱い終了
40954277HEX13013--280--
3,542
取扱い終了
40954286HEX14314.3--280--
3,542
取扱い終了
40954295HEX14514.5--280--
3,542
取扱い終了
40954313HEX16516.5--280--
3,990
取扱い終了
40954322HEX17017--280--
3,990
取扱い終了
40954331HEX17517.5--280--
3,990
取扱い終了
40954347HEX18018--280--
3,990
取扱い終了
40954356HEX19019--280--
3,990
取扱い終了
40954365HEX20020--280--
4,761
取扱い終了
40954374HEX21021--280--
5,157
取扱い終了
40954383HEX21521.5--280--
5,157
取扱い終了
40954392HEX22022--280--
5,157
取扱い終了
40954401HEX23023--280--
5,688
取扱い終了
40954541HEX24024--280--
5,688
取扱い終了
40954417HEX25025--280--
5,688
取扱い終了
40954426HEX25525.5--280--
5,688
取扱い終了
40954435HEX26026--280--
5,970
取扱い終了
40954453HEXB223522--330--
6,000
取扱い終了
40954462HEXB233523--330--
6,600
取扱い終了
40954471HEXB243524--330--
6,600
取扱い終了
40954487HEXB253525--330--
6,600
取扱い終了
40954496HEXB274027--380--
7,500
取扱い終了
40954505HEXB284028--380--
7,500
取扱い終了
40954514HEXB304030--380--
8,000
取扱い終了
40954532HEXB344534--430--
9,400
取扱い終了
40954566HEX2805528--505--
8,417
取扱い終了
40954575HEX3005530--505--
9,053
取扱い終了
10035216HEX1101111160-電気ハンマードリル280
オープン
取扱い終了
10035225HEX1401414160-電気ハンマードリル280
オープン
取扱い終了
10035234HEX1501515160-電気ハンマードリル280
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40954234HEX10508738807DLHEX105HEX105 デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズ ミヤナガ 08738807デルタゴンビット 六角軸 レギュラーサイズミヤナガ1本
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40954523HEXB324507119954DLHEXB32042HEXB3245 デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mm ミヤナガ 07119954デルタゴンHEXビット樹脂アンカー用Φ32.0X420mmミヤナガ1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする