曜日別特売

塩ビ管用コアドリル(セット)

塩ビ管用コアドリル(セット) - ミヤナガ塩ビ管用コアドリル(セット) - ミヤナガ
(1件のレビュー)

回転ドリルで高速穴あけのできる、切味を重視した刃先形状
ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易です。

用途下水道用塩ビ管への大口径穴あけ作業にカッター長(mm)110有効長l(mm)80適合電気ドリル(回転専用でお使い下さい。)チャック寸法(mm)13(Lシャンク)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10046303PCEW170170
44,870
26,980
29,678(税込)
当日出荷
10046312PCEW220220
70,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
10046294PCEW120120
32,770
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10046312
2015-11-04
用途: 雨水、汚水排水管布設工事
建設業・工事業

お世話になります。どうしても本管取付管工事で掘削高が高い場合、地山状況、地上交通状況などで敏速に支管の孔を開けなければなりません。そういう時に、このミヤナガのコアドリルがあれば、スムーズに作業ができます。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする