ポリクリック Lシャンク SDS

ポリクリック Lシャンク SDS - ミヤナガ
(3件のレビュー)

S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。
シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)
シャンク重量が軽く穿孔能力UP
センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱

用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6234種別Lシャンク質量(g)347シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10036126PCSKLR
10,000
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10036126
2021-12-02
用途: エアコン工事
電気・ガス・熱供給・水道業

早い対応ありがとうございます。器材に合うか心配でしたが、問題ありませんでした。

対象商品 : 10036126
2017-06-04
用途: 穴あけ補助部品
株式会社 リスロンホーム建設業・工事業

この品も以前買った時より同じものが安く変えました。

対象商品 : 10036126
2015-11-17
用途: 穴あけホルソー刃
電気・ガス・熱供給・水道業

刃の交換がワンタッチでできて素早く作業にかかれます。また、ホルソー刃だけ購入すれば価格が安く抑えられて助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする