曜日別特売

デルタゴンビット 振動用 ロング

デルタゴンビット 振動用  ロング - ミヤナガデルタゴンビット 振動用  ロング - ミヤナガデルタゴンビット 振動用  ロング - ミヤナガデルタゴンビット 振動用  ロング - ミヤナガ

3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。
抜群の耐久性
穿孔スピードアップ
真円に近い穴あけができます。
位置決め性能向上。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。内容量1本
注意
※使用電動機は、振動ドリルで必ず振動モードでご使用ください。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。
全30種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10036372DLS035151503.53.590
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
10036381DLS043151504.34.390
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
10036363DLS034151503.43.490
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
残り18点です
40954733DLS03215150-3.290
1,900
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
40954742DLS03420200-3.4120
2,380
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
40954751DLS03520200-3.5120
2,380
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
40954767DLS04015150-490
1,900
999
1,099(税込)
15日以内出荷
40954776DLS04515150-4.590
2,030
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
40954785DLS04520200-4.5120
2,510
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40954794DLS04815150-4.890
2,030
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
40954803DLS04820200-4.8120
2,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
40954812DLS05015150-590
2,030
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
40954821DLS05020200-5120
2,510
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40954837DLS05215150-5.290
2,030
999
1,099(税込)
3日以内出荷
40954846DLS05315150-5.390
2,030
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
40954855DLS05320200-5.3120
2,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
40954864DLS05515150-5.590
2,270
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
40954873DLS05520200-5.5120
2,610
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
40954882DLS06015150-690
2,270
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
40954891DLS06020200-6120
2,610
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
40954907DLS06420200-6.4120
2,610
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
40954925DLS07020200-7120
2,740
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
40954934DLS08033330-8200
3,220
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
40954943DLS09033330-9200
3,220
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
40954952DLS10033330-10200
3,450
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
40954961DLS10533330-10.5200
3,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
40954977DLS12033330-12200
4,170
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
40954986DLS12733330-12.7200
4,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
40954995DLS14533330-14.5200
5,080
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
40954916DLS06520200-5.2120
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする