ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)

ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) - ミヤナガハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) - ミヤナガハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) - ミヤナガハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) - ミヤナガハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) - ミヤナガ

ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。

用途
断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
注意
※重量ブロック、ブロック壁[モルタル充填、鉄筋(Φ10迄)]には、「ブロック用ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※各被削材に対する性能は、各専用コアの方が優れています。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃先径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
カッター長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10037517PCHP0351セット-35130160
27,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10037526PCHP0381セット-38130160
27,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
10037501PCHP0321セット-32130160
27,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128572PCHP0251本25-130(カッター長160mm)-
27,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128581PCHP0291本29-130(カッター長160mm)-
27,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128597PCHP0451本45-130(カッター長160mm)-
27,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128606PCHP0501本50-130(カッター長160mm)-
31,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128615PCHP0551本55-130(カッター長160mm)-
31,950
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128624PCHP0601本60-130(カッター長160mm)-
32,750
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128633PCHP0651本65-130(カッター長160mm)-
33,050
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
35128642PCHP0701本70-130(カッター長160mm)-
34,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128651PCHP0751本75-130(カッター長160mm)-
35,650
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128667PCHP0801本80-130(カッター長160mm)-
36,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128676PCHP0851本85-130(カッター長160mm)-
37,350
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128685PCHP0901本90-130(カッター長160mm)-
38,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128694PCHP0951本95-130(カッター長160mm)-
39,950
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128703PCHP1001本100-130(カッター長160mm)-
41,550
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128712PCHP1051本105-130(カッター長160mm)-
42,950
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128721PCHP1101本110-130(カッター長160mm)-
43,250
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128737PCHP1151本115-130(カッター長160mm)-
44,750
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
35128746PCHP1201本120-130(カッター長160mm)-
46,250
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128755PCHP1251本125-130(カッター長160mm)-
49,150
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128764PCHP1301本130-130(カッター長160mm)-
52,150
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128773PCHP1401本140-130(カッター長160mm)-
53,750
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128782PCHP1501本150-130(カッター長160mm)-
56,850
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128791PCHP1551本155-130(カッター長160mm)-
58,050
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128807PCHP1601本160-130(カッター長160mm)-
58,050
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128816PCHP1651本165-130(カッター長160mm)-
63,250
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128825PCHP1701本170-130(カッター長160mm)-
63,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128834PCHP2001本200-130(カッター長160mm)-
83,150
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128843PCHP2101本210-130(カッター長160mm)-
94,350
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128852PCHP2201本220-130(カッター長160mm)-
98,450
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
チャック能力13mmと表記のある電動ドリルであれば使用可能ですか?
回答:
チャック能力13mmまでのドリルであればご使用いただけます。
対象商品:
35128624
2011-10-31

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする