曜日別特売

超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) - ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) - ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) - ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) - ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) - ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) - ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) - ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) - ユニカ
(4件のレビュー)

超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。

用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
注意
※シャンク三面部をしっかりとチャッキングし、シャンクが揺れたり、抜け落ちないようにして下さい。
チップ欠けを起こしますので、超硬刃先を硬いものにぶつけたり、センタードリル貫通時に被削材に強く当てないで下さい。
噛み込みや、チップ欠けを起こしますので、穿孔中の回転数は、極度に低下させないで下さい。
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
口径(mm)
有効長(mm)
有効長(ふところ深さ)(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60992522MCS-541個---10/13-
13,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
60992531MCS-561個---10/13-
15,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
60992547MCS-571個---10/13-
15,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
60992556MCS-581個-4.5-10/13-
15,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
60992565MCS-591個-4.5-10/13-
15,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
60992574MCS-611個---10/13-
17,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
60992583MCS-621個-4.5-10/13-
17,000
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
60992592MCS-631個-4.5-10/13-
17,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
60992601MCS-641個-4.5-10/13-
17,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
37026017MCS-141本-4.5-10/13-
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
10039583MCS-151個-4.5-10/13-
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
60992617MCS-851個---10/13-
25,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
48852754MCS-1001本-4.5-10/13-
30,200
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
60992626MCS-951個-4.5-10/13-
28,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
60992635MCS-1101個-4.5-10/13-
39,800
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
60992644MCS-1201個---10/13-
53,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
60992653MCS-1301個-4.5-10/13-
63,900
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
60992662MCS-1501個-4.5-10/13-
91,500
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039592MCS-161個-4.5-10/13-
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37026035MCS-551本-4.5-10/13-
13,100
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
48852763MCS-701本-4.5-10/13-
19,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039601MCS-171個-4.5-10/13-
5,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
37026053MCS-601本-4.5-10/13-
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
48852772MCS-751本-4.5-10/13-
20,800
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039617MCS-181個-4.5-10/13-
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
37026071MCS-651本-4.5-10/13-
17,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48852781MCS-801本-4.5-10/13-
22,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039626MCS-191個-4.5-10/13-
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
48852797MCS-901本-4.5-10/13-
27,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
10039635MCS-201個---10/13-
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10039644MCS-211個-4.5-10/13-
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10039653MCS-221個---10/13-
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10039662MCS-231個-4.5-10/13-
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039671MCS-241個-4.5-10/13-
5,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039687MCS-251個---10/13-
5,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
10039696MCS-261個-4.5-10/13-
6,800
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039705MCS-271個-4.5-10/13-
6,800
5,898
6,488(税込)
当日出荷
10039714MCS-281個-4.5-10/13-
6,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039723MCS-291個---10/13-
6,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039732MCS-301個-4.5-10/13-
6,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
10039741MCS-311個---10/13-
7,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039757MCS-321個-4.5-10/13-
7,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039766MCS-331個---10/13-
7,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039775MCS-341個---10/13-
7,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039784MCS-351個35-4.5(12)-10/13
7,800
5,298
5,828(税込)
当日出荷
10039793MCS-361個-4.5-10/13-
9,100
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039811MCS-381個---10/13-
9,100
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039827MCS-391個-4.5-10/13-
9,100
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039836MCS-401個-4.5-10/13-
9,100
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
10039845MCS-411個-4.5-10/13-
10,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37026017
2022-05-24
用途: 穴あけ
ニューテレス・テクノ株式会社建設業・工事業

注文後すぐに届きました。
とても強力で穴あけ作業がスムーズに完了しました。

対象商品 : 10039687
2020-03-27
用途: 制御盤の孔開け

問題無く使用出来ました。価格も手ごろで有難いです。

対象商品 : 10039732
2014-05-21
用途: 制御盤の穴あけ

きれいに穴明けが出来る。今まで使用したものでは1番いいホールソーです

対象商品 : 16317193
2015-09-25
用途: 電気工事
マイ電気商会建設業・工事業

よく切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする