ユニカ
溶接アンカーASタイプ
(2件のレビュー)
仕様
施工方法
規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。
アンカーが開脚密着し施工完了。
用途
サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。
外径(mm)
10
下穴径(Φmm)
10.5
深さ(mm)
埋込み深さ/30
その他
本体打込み式
被削材
コンクリート、石材
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10040545
AS-1050
1箱(100本)
50
¥
5,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
10040554
AS-1055
1箱(100本)
55
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
10040536
AS-1040
1箱(150本)
40
¥
6,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
36728955
AS-1045
1箱(100本)
45
¥
4,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
10437883
AS-1045
1箱(100本)
45
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください