曜日別特売

ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) - ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) - ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) - ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) - ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) - ユニカユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) - ユニカ
(5件のレビュー)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。

用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじ径
外径(mm)
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
下穴径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10040667UC-3030B1箱(100本)W3/812.0301212.530
5,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38622525UC-25301箱(100本)W5/1610.0301310.530
5,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
38622534UC-30401箱(50本)W3/812.0401512.540
2,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38622543UC-40501箱(50本)W1/216.0502016.550
5,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
10437926UC-30301箱(100本)W3/8---12.530
オープン
取扱い終了
10437935UC-30401箱(50本)W3/8---12.540
オープン
取扱い終了
10437944UC-40501箱(50本)W1/2---16.550
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38622534
2022-05-13
用途: 電動工具の固定
長岡工業建設業・工事業

玉抜けも無く、昔からこの商品だけを使ってます。おすすめです

対象商品 : 38622534
2018-07-03
用途: 石材へ単管を固定するため
中井工業建設業・工事業

柔らか目の天然石に施工しました。予想以上の強度があり満足満足。

対象商品 : 38622525
2018-01-25
用途: 土木において型枠を固定するときに使用します。

いままで、使っていたのと、まったく同等に使用できます。
従来品より、たいへん安価です。1ケ-スで1,000位安いです。

対象商品 : 38622534
2017-07-17
用途: 配管作業時
有設

配管の支持金物の取付に使用しますが、低価格で助かり

1が参考にしています
対象商品 : 38622534
2013-05-11
用途: エアコン冷媒管配管支持金物取り付け用
建設業・工事業

価格が安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
1312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする