曜日別特売

ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS)

ユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) - ユニカユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) - ユニカユニコンアンカー用打込棒(機械打用SDS) - ユニカ
(6件のレビュー)

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10042085SD-30S-
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10042094SD-40適合アンカー(品番)UC-4050
1,700
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10042076SD-30-
1,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
10437901SD-25-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10042076
2023-03-05
用途: アンカーの固定作業
エイゼット株式会社建設業・工事業

通常のボルトなどの打ち込みの作業と比べて工具にて行うので、上向きの作業時にてとても楽な作業をすることが出来ました。

対象商品 : 10042085
2019-05-06
用途: 便利です。

同じような物作るのもいいんだがこの値段ですからねー 良く、働いてくれる商品です。

対象商品 : 10042085
2016-05-19
用途: アンカー固定に

使いやすくて安価です。

対象商品 : 10042076
2015-04-11
用途: アンカーの打設

ユニカ製品以外のアンカーにも問題なく使用出来る。
上向き作業では手打ちに比べ圧倒的な作業性である。
その他、連続作業時や手打ちが困難な狭窄スペースでも、ロータリーハンマーが入れば難なく打てる。

対象商品 : 10042076
2015-11-11
用途: 電気工事
建設業・工事業

普通そして安い

対象商品 : 10042085
2015-04-30
用途: 3分ショートアンカー打込み
建設業・工事業

他メーカーより安く問題なく使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2610:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする