カランプライヤ(バネ付)

カランプライヤ(バネ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)

ドライバー付

サイズ(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10042383K250
2,920
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10042383
2022-01-26
用途: 水栓の漏水修理

ねじ回し、コマ取り出しなど一般的な水栓補修作業全般が、これ1つで出来る便利工具。呼び13、呼び20程度の水栓が多く設置されている施設管理者や賃貸オーナー必携の工具と思います。
これと共に300mm幅のモンキーレンチやパイプレンチがあればベストでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする