曜日別特売

バイスプライヤC型 (皿付)

バイスプライヤC型 (皿付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 (皿付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)バイスプライヤC型 (皿付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。

種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)170トラスコ品番372-6584質量(g)250アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10042846VC150S
3,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする