ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(7件のレビュー)

箱単位の販売です。
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。

仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
全37種類を絞り込む
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
リベット径(Φmm)
リベット長さ(mm)
下穴径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
フランジ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10043616NSA42EB1箱(300本)3.26.53.3~3.43.21-
1,660
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37129592NSA610EB1箱(150本)4.821.34.9~5.015.912.79.6
2,660
2,098
2,308(税込)
当日出荷
10043625NSA43EB1箱(300本)3.28.23.3~3.44.81.6-
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37129617NSA612EB1箱(150本)4.824.84.9~5.019.115.99.6
3,050
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
10043634NSA44EB1箱(300本)3.29.93.3~3.46.43.2-
1,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37129635NSA614EB1箱(150本)4.828.24.9~5.022.319.19.6
5,110
4,198
4,618(税込)
当日出荷
10043643NSA45EB1箱(300本)3.211.63.3~3.484.8-
2,100
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37129644NSA616EB1箱(150本)4.829.74.9~5.025.422.39.6
5,790
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
10043652NSA46EB1箱(300本)3.213.33.3~3.49.56.4-
2,410
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37129662NSA62EB1箱(150本)4.87.64.9~5.03.21.69.6
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10043661NSA53EB1箱(300本)48.94.1~4.24.81.6-
2,270
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37129687NSA63EB1箱(150本)4.89.34.9~5.04.81.69.6
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10043677NSA54EB1箱(300本)410.54.1~4.26.43.2-
2,310
1,998
2,198(税込)
当日出荷
37129705NSA64EB1箱(150本)4.8114.9~5.06.43.29.6
1,840
1,598
1,758(税込)
当日出荷
10043686NSA56EB1箱(300本)413.94.1~4.29.56.4-
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37129723NSA65EB1箱(150本)4.812.84.9~5.084.89.6
2,010
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37129741NSA66EB1箱(150本)4.814.54.9~5.09.56.49.6
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
39448866NSA810EB1箱(100本)6.422.16.5~6.615.912.7-
7,550
6,598
7,258(税込)
当日出荷
37129766NSA68EB1箱(150本)4.817.94.9~5.012.79.59.6
2,410
2,098
2,308(税込)
当日出荷
39448875NSA812EB1箱(100本)6.425.46.5~6.619.115.9-
8,410
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37130186NSA32EB1箱(300本)2.45.62.5~2.63.214.8
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37130204NSA33EB1箱(300本)2.47.62.5~2.64.81.64.8
2,010
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
39448893NSA82EB1箱(100本)6.49.26.5~6.63.21.6-
4,620
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37130222NSA34EB1箱(300本)2.49.12.5~2.66.43.24.8
2,060
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
39448902NSA84EB1箱(100本)6.412.46.5~6.66.43.2-
4,890
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37130247NSA41EB1箱(300本)3.24.83.3~3.41.616.4
1,610
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
39448911NSA86EB1箱(100本)6.415.66.5~6.69.56.4-
5,230
4,198
4,618(税込)
当日出荷
37130265NSA410EB1箱(300本)3.2193.3~3.415.912.76.4
4,190
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
39448927NSA88EB1箱(100本)6.418.96.5~6.612.79.5-
6,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
37130283NSA412EB1箱(300本)3.2233.3~3.419.115.96.4
4,750
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
37130301NSA48EB1箱(300本)3.216.73.3~3.412.79.56.4
2,710
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
37130326NSA510EB1箱(300本)419.74.1~4.215.912.78
5,890
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
37130344NSA512EB1箱(300本)4234.1~4.219.115.98
6,280
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
37130371NSA52EB1箱(300本)47.24.1~4.23.21.28
2,100
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
37130396NSA55EB1箱(300本)412.24.1~4.284.88
2,580
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37130414NSA58EB1箱(300本)417.24.1~4.212.79.58
3,010
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39448884NSA814EB1箱(100本)6.428.66.5~6.622.319.1-
9,980
8,398
9,238(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10043634
2025-06-26
用途: トラックパーツ取り付け
運輸・通信業

品質はイメージ通りで思ったとおりの作業ができました。価格も安いと思います。

対象商品 : 39448927
2019-02-04
用途: 車両の架装 アルミ板取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

リベット径の太いものがほしくて探しており、この商品にたどり着きました。とてもよかったです。

対象商品 : 37129617
2017-10-24
用途: Marshallキャビのハンドル取り付け

Marshallキャビのハンドル取り付けに使用。
サイズはピッタリです。
ハンドリベッターでギリギリ使えますがかなりの力が要ります。

対象商品 : 10043634
2015-08-26
用途: プラケースの兆番修理

いままでこれしか使ったことが無いので、他社製品との違いや良し悪しは分かりませんが、とても使いやすいです。

対象商品 : 39448911
2015-10-25
用途: アルミ製荷台補修

満足いています

対象商品 : 37129644
2014-12-09
用途: カシメ作業

まっすぐ潰れて満足しています。
また購入したいと思います。

対象商品 : 37129662
2014-12-25
用途: ビニールハウスの天窓作成
農・林・水産業

普通

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3820:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする