No.2071交換用ろ過材

No.2071交換用ろ過材 - 3M(スリーエム)
(10件のレビュー)

フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。
ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。

用途溶接・研磨・ハツリ作業等規格RL2粒子捕集効率(%)95トラスコ品番324-6591質量(g)15タイプ取り替え式アズワン品番3-1764-11内容量1組(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
100439842071-RL2
819
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
100439842071-RL2136736282071J2071-RL2 防じんマスク交換用ろ過材 2071J 3M(スリーエム) 13673628防じんマスク交換用ろ過材 2071J3M(スリーエム)1組(2枚)
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10043984
2020-02-24
用途: 防疫
運輸・通信業

通勤する時(特に中央線や、山手線などの満員電車に)めっちゃ便利と安心です。

4が参考にしています
対象商品 : 10043984
2019-04-10
用途: 溶接作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

まいにち朝から夕方まで溶接作業していますが 1ヶ月もしないうちに息苦しくなり交換しました。よく吸収してくれるのは助かるのですがフィルター単価が高いと思います。

対象商品 : 10043984
2019-03-08
用途: 交換用スペア
建設業・工事業

ブロック工事の際の粉塵からの防護に使用しています。木工の時はもっと簡単なモノでイケるのですが。

3が参考にしています
対象商品 : 10043984
2018-12-30
用途: 溶接作業とグラインダーの作業に使ってます
製造業

防じんマスクは 6500QL/2071-RL2を使用。
交換が楽なのとクラッチ開閉できるのが便利で、マスクもフィルターも自腹で購入してます。
ピンクのタイプとの違いについての説明があると嬉しい。

3が参考にしています
対象商品 : 10043984
2018-11-20
用途: 交換用のストックに

使い捨てのマスクに較べて呼吸が大変楽で助かっています。

対象商品 : 10043984
2018-03-15
用途: 自動車鈑金塗装のパテ研ぎ時に使用

紙の使い捨てのマスクを今まで使用してましたが、
健康の事を考え購入してみました。
もっと早くから使用していればと後悔しました。
紙のマスクには戻れません。
メガネを掛けているのですが曇らず助かります。
価格が安ければもっといいのですが、、、。

対象商品 : 10043984
2018-06-12
用途: 防じん目的
株式会社明光

ホムセンとかには高い2091しかなかったりと、探せばコストを抑えて全うに備えることができるのですよ。弊社では2071がベストとしています。

対象商品 : 10043984
2017-03-15
用途: 船舶のFRPを削る時に
近藤マリンサービス

さすが3M製品です。FRPを削っていても臭くなく、普通に呼吸が出来る優れものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする