クリーン太くん切断用

クリーン太くん切断用 - 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん切断用 - 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん切断用 - 三京ダイヤモンド工業
(9件のレビュー)

集じんアタッチメント!集じん機との接続でクリーンな作業を実現
刃先の位置がよく見える透明構造!
これ一台で105mmと125mmのダイヤモンドカッターに対応
切り込み深さ調整機能付

用途ダイヤモンドカッター用付属品集塵アタッチメント、コネクタ、専用ワッシャ、六角棒レンチアズワン品番64-8436-49RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ダイヤモンドカッターは付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10045856C4SU(RT)
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

〔S1カッター/クリーン太くん切断用〕製品紹介(三京ダイヤ)
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: コンクリートの溝切、切断
その他業種

ダイヤモンドカッターだけでなく、厚みが10㎜のU字型カッターにも対応するように設計されている方が使い勝手が良い

対象商品 : 10045856
2024-05-11
用途: 側溝蓋の切断

掃除機につないでスイッチ入れて切りましたが、ホコリが全て掃除機に吸われ助かりました。

対象商品 : 10045856
2019-02-14
用途: クリーンルーム等など粉塵の出せないところでの土間のカッター入れに使用しています。
有限会社ベストリフォーム建設業・工事業

切り始めはカバーが接地しないため、粉塵が出るので別の集塵機で吸い込みは必要です。
カバーが完全に接地すると粉塵は接続された集塵機に吸い込まれます。
クリーンルームであれば常にもう一台の集塵機のフォローが必要ですが、
それ以外の場所であればそれほど神経質にならずに使用できると思います。
他社より安価ですが性能は申し分ありません。

4が参考にしています
対象商品 : 10045856
2018-10-29
用途: コンクリートカットの時
中矢工業建設業・工事業

これはいいです、掃除機と一緒に使えばそんなに誇りが出ません。

対象商品 : 10045856
2019-01-31
用途: コンクリート土間切断作業
建設業・工事業

思っていたよりも集塵効果が良かったが、取付・脱却がちょっとめんどくさいでした。

5が参考にしています
対象商品 : 10045856
2018-12-25
用途: 斫り作業
タツミ紙工株式会社

マキタのサンダーで使用 刃とケースの間隙が少なくすれそうです。刃交換時スライド出来て非常に便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 10045856
2017-04-09
用途: コンクリート解体時のカッター入れ
金久保興業建設業・工事業

日立の集塵器を取り付けて作業しましたが、粉塵の飛散はほとんど無く良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 10045856
2013-07-02
用途: 石材の切断
サービス業

吸込みが強力なバキューム機器がなかった為、家庭用掃除機で吸い込んでみましたが、吸込み量は発塵量の1/3程度でした。クリーン太くん自体には問題は無いようでした。
一緒に購入した大阪魂ダイヤモンドカッター(セグメント)4枚が、グラインダーに装着し1箇所切っただけで4枚とも中心部の穴の金属が取れて使い物になりませんでした。安いからしょうがないのかなぁ。仕方ないので急遽近くのホームセンターでダイヤモンドカッターを追加購入することになり大損でした。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする