周波数の選択が20チャンネル、さらに細かくグループ分けができるため、混信することなくご使用できます。
購入したその日から使用できる利便性と通話料フリーの経済性が、レジャーユースとしても、ビジネスユースとしても使われる理由です。
消費電流(mA)送信時/約70
受信最大時/約140(待受け時/約50)
機能●【20チャンネル対応】
他の20ch対応機種はもちろん、9ch、11chとも交信可能!
●【38グループモード】
1~38の中から選んで設定しておけば同じグループの相手のみを受信でき混信、プライバシーの保護に役立ちます!
●【ハンズフリー(VOX)機能】
音声に反応して自動的に送信します。付属のイヤホンマイクを使用すれば両手をふさがれた状態のままで交信できます!
●【オートスキャン機能】
通話しているチャンネルを自動的に探せます!
●【オートパワーオフ機能】
設定した時間に受信状態にならず、操作を行わなかった場合、電源を自動的に切り、電源の切り忘れの心配無用!
●【ベルコール機能】
5種類のコールトーンを気分に合わせて、又仲間どうし呼び出し音を変えて誰が呼び出しているのか分かることができます!
用途学校などの防犯対策に、各教室(各教師)の常備品として!レストラン等の飲食店でのお客様の誘導や空席情報の共有化!大きな倉庫等での通信手段として!道路誘導警備・プール監視員の常備アイテム緊急災害時等の通信手段として!音声反応ハンズフリー機能つきなので、介護を必要とする方の呼び出しとして!セット内容本体×2、ベルトフック×2、イヤホンマイク×2、取扱説明書通信距離(目安)市街地:約100~200m、見通しの良い郊外:約1~2km定格電圧(V)DC4.5 (単三乾電池×3)チャンネル数20ch(9ch&11chとも交信可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×117×31周波数範囲(MHz)422.05~422.30の指定された20ch(12.5kHzステップ)通信方法単信方式電波形式F3E(FM)色ブラック使用時間約60時間(単3アルカリ乾電池使用時)送信出力10mW受信方式ダブルスーパーヘテロダイン質量(g)約190材質ABS樹脂(ゴム塗装)、他使用温度範囲(℃)-10~50入数1セット(2台入)内容量1個