曜日別特売

フラックスクリーナー

フラックスクリーナー - サンハヤトフラックスクリーナー - サンハヤト
(16件のレビュー)

人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。
鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。
ほとんどの樹脂を侵しません。
刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。
「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
RoHS指令に適合しています。

用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン)臭気アルコール臭外観無色透明液体成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10054256FL-3001本(420mL)スプレータイプ
1,890
1,798
1,978(税込)
当日出荷
37595381FL-5001本(500mL)原液タイプ
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: 基盤のフラックス除去や均一化に使用。また、油分除去や油性塗料の剥がしにも使用。

フラックスクリーナーは各メーカーが販売していますが、サンハヤトのクリーナーの成分が基板フラックスの均一化や除去が他メーカー製とは比べ物にならないくらいに綺麗に行えます。さらにスプレータイプは、パーツの洗浄や油性ペン・油性塗料の除去にも威力を発揮しますので愛用しています。さらに粘着テープの粘着物除去にも威力を発揮しますので便利に使っております。

対象商品 : 10054256
2022-10-25
用途: 基板のフラックス除去
製造業

基板のフラックスを取るのに使用していますが、こびりついたフラックスも結構よく取れます。匂いもそんなに強くないです。

1が参考にしています
対象商品 : 10054256
2021-05-18
用途: 主に音響機器プリント配線基板のメンテナンスに利用
卸売・小売業

半田処理後のフラックス除去に威力を発揮します。スプレーし続けて洗い流すも良し、基板の四隅をマスキングテープで囲い水平状態でスプレーして数分後傾けて再度スプレーして洗い流すとフラックスや残渣が残らず美しく仕上がります。良好です!

対象商品 : 37595381
2020-03-04
用途: オーディオ機器の製作に

とても簡単にフラックスを綺麗に洗い流すことが出来ます。
全てのフラックスをこれで洗浄しているとかなり量を使ってしまいますので、フラックスを掃除した後の仕上げに使っています。

対象商品 : 10054256
2019-12-12
用途: 機械チェ-ンのフラックス洗浄
株式会社トライテック製造業

洗浄力は優れているがノズルがプラスチックより金物のほうが良い

対象商品 : 10054256
2019-07-01
用途: ステンレス製品へのはんだ付け後の洗浄
製造業

スプレータイプなので非常に使用しやすい。効果も十分。また利用したい。

対象商品 : 10054256
2019-01-05
用途: プリント基板の洗浄用
真鍋電子応用回路研究室

繰り返し購入しています プリント基板回路修理後の洗浄に役立っています

対象商品 : 10054256
2019-11-05
用途: 半田付け後の洗浄

頑固なブラックもブラシと併用でより簡単に綺麗に落ちます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする