エレコム
なまえラベル アソートパック インクジェット フォト光沢 6種類(各1シート入)
(1件のレビュー)
お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。
色
ホワイト
仕様
【クリアカット】×
サイズ
ハガキ版
寸法(幅W×奥行D)(mm)
100×148
用紙
フォト光沢ラベル
罫
無し
ラベル数
6枚、テスト用紙6枚
内容量
1冊(6シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10058587
EDT-KNMASO
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください