曜日別特売
(26件のレビュー)
クリア定格電圧(V)12内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合
定格電力(W)
口金
ガラス球形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0583968714-0395HB3ヘッドランプ60(65)P20dT13.5
2,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
0583972314-0047H11ヘッドランプ・フォグランプ55PGJ19-2T11
2,000
999
1,099(税込)
当日出荷
0583969614-0396HB4ヘッドランプ・フォグランプ51(55)P22dT13.5
2,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
0583966214-0370H6ヘッドランプ65/55P43d-38 (55/55)T14.7
2,000
取扱い終了
0583971414-0358IH01ヘッドランプ60/55G16t特殊T16
2,700
取扱い終了
0583967114-0387HB1(日本仕様)ヘッドライト65/45P34t特殊T13.5
5,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 30系プリウスのヘッドライト、バルブ交換
サービス業

ハロゲンランプは年数経過により、徐々に暗くなっていきます。
そこで今回、30系プリウスのヘッドライト、ハロゲンランプ交換(Low & High Beam)をDIYで実施しました。
30系プリウスの場合、フロント右側ヘッドライトユニットのエンジン側にスペースの余裕がありません。よって、エアクリーナーの吸気口とレゾネーターをずらし、若干の隙間を確保しました。
それでも、手がかろうじて入る程度の隙間。目視でハロゲンランプを確認しながらの交換は不可となります。よって、手探りで古いバルブを外し、なんとかLowビームのバルブ交換が完了しました。
バルブ交換後、明らかにヘッドライトが明るくなりました。ハイビーム点灯時も遠くまで明るく照らしてくれます。
各種ハロゲンランプは入手が容易で安価なため、やはり定期的な交換が安全で安心ですね。車種によっては、DIYで簡単にハロゲンランプの交換が可能なため、ぜひチャレンジしてみてください!

1が参考にしています
対象商品 : 05839687
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

純正品が低価格で購入でき、使用感も問題ございません。

対象商品 : 05839687
2021-04-02
用途: 交換ランプキット用
サービス業

交換用ランプキットの補充用に購入、スタンレーは小糸より安いので、いつも使用している

対象商品 : 05839687
2019-12-23
用途: お客様車両のメンテナンス時

信頼できるメーカーの商品が安価に購入できるので助かってます。

対象商品 : 05839696
2019-06-18
用途: 点検時

純正メーカーなので安心して使用しています。2個セットで安く設定してほしい。

対象商品 : 05839723
2018-12-13
用途: 30型プリウスのロービームハロゲンの更新
電気・ガス・熱供給・水道業

10万キロ超えて交換しました。純正装着品(Philips製)より断然明るいです。夜間の安全な視界確保に役立っています。過去にSTANLEY&小糸以外のメーカーで、装着直後から嫌な経験をした事もあって、やはり一流メーカーは順当だと感じました。

対象商品 : 05839714
2018-02-05
用途: 車のヘッドライト
株式会社イーズフォトサービス業

ノーマルバルブです。全く問題なしが普通に当たり前のパーツなので良いも悪いもないですが値段がカー用品店より500円ほど安くて良かったです。

対象商品 : 05839714
2018-08-13
用途: 交換用

なかなか取り扱っているところがないので、助かります。
価格も納期も考えると、特に問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする