曜日別特売

ブローオフセット

ブローオフセット - NTG(日本炭酸瓦斯)ブローオフセット - NTG(日本炭酸瓦斯)ブローオフセット - NTG(日本炭酸瓦斯)

一定噴射量の脱フロン新スプレー、適所をスピード冷却します。
正確にゴミを吹きとばし、精密機器をクリーンにします。
携帯便利、圧力調整でブロー量が一定
フロン缶感覚のプッシュボタン式
誤動作防止ロック機構付
ノズル交換自由、転倒防止台付き

用途
通信機、交換機の清掃に
光学機器の清掃に
印刷機の清掃に
精密機器部品の組立時に
基板の保守管理に
その他、粉塵等嫌う場所で
仕様
バブル(減圧機構、一次側、二時側安全装置付)PAT.P.
ノズル(Φ1流量約30L/min 1ショット70ccで約500回
カ-トリッジCO2(長さ/130mm、直径/40mm、重量/290g、ガス量/68g・34L)
セット内容バルブ1台・ノズル2ヶ・スタンド1台・カートリッジ2本安全性減圧機構を有しており、一次側、二次側に安全装置がついています。カートリッジ安全封板がついており、80℃以上で作動する設計になっています。内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10060355L13010
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする