曜日別特売

エビナット(アルミニウム・Kタイプ)

エビナット(アルミニウム・Kタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Kタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Kタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Kタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Kタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Kタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Kタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビナット(アルミニウム・Kタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。
専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。

材質アルミ(A5056)フランジタイプスモールフランジ内容量1パック(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カシメ板厚(mm)
下穴径(Φmm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02187701NAK4M0.5~2.06.1M4×0.7
18,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
02187717NAK5M0.5~3.27.1M5×0.8
20,680
17,980
19,778(税込)
当日出荷
02187726NAK6M0.5~3.29.1M6×1.0
30,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
02187735NAK8M0.5~3.211.1M8×1.25
38,760
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする