曜日別特売

車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB

車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB - ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB - ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB - ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434MB-RB - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)

ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。

仕様カバー付、スリーブ入り材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(daN)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35772362434MB-RB756000S、400SR(グレー車)、420M、415M、420MR、420MA、415MA、420MK、415MK、420MKR
オープン
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
08017371434MB-RB10070420M、415M、420MR、420MA、415MA、420MK、415MK、420MKR
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
08017387434MB-RB12580420M、415M、420MR、420MA、415MA、420MK、415MK、420MKR
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
08017396434MB-RB75-420M、415M、420MR、420MA、415MA、420MK、415MK、420MKR
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08017387
2022-11-15
用途: 中荷重工具台車のタイヤ交換
福祉タクシー楽楽医療・福祉・介護関連業

走行時にクッション性もあり、静かに移動できる様になりました!

対象商品 : 08017387
2018-12-20
用途: 台車
製造業

台車を買い替えなくて良くなったので助かりました。既製品の車輪よりよく回ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする