曜日別特売

車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB

車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB - ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB - ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB - ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB - ハンマーキャスター
(5件のレビュー)

スリーブ入り。
カバー付(クロームメッキ)。

材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08163653434M-RB100100
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
08163662434M-RB125125
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
08163671434M-RB150150
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-31
用途: 台車のキャスター交換
有限会社たかはし新聞店

変えのキャスターとして使用していますが、作りがしっかりしていてとても満足しています。

対象商品 : 08163662
2020-10-01
用途: 介護施設のストレッチャー
医療・福祉・介護関連業

入浴用ストレッチャーのキャスターに不具合があり交換が必要でしたがストレッチャーメーカーによるとキャスターが絶版で車輪が入手できないから修理不能でストレッチャーの新替えが必要との事。調べるとモノタローで普通に販売していました。交換もすぐにでき、非常に経費節約になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 08163671
2018-05-03
用途: ストレッチャーのキャスター交換として
介護タクシーさくら咲く

今までのキャスターはチューブレスタイプで中のチューブレスが消耗してしまし、キャスターブレーキが効かなくなり、今回交換した。
外輪が少し固めでごつごつ感があるが、ベアリングがとってもなめらかでお勧め出来ます。サイズは慎重に調べて下さいませ。

3が参考にしています
対象商品 : 08163671
2015-08-26
用途: 社用ストレッチャーに使用
アイ介護タクシー

静で安定

2が参考にしています
対象商品 : 08163662
2017-05-08
用途: 折り畳みLカートの車輪交換

仕事道具を積んで、コインパーキングから、現場までの移動にL型カートを使用していますが、車輪摩耗、に付き交換。今までは、ボールベアリングなしで、軸にLSベルハンマー注油で、かなりスムーズでしたが、ボールベアリング入りだと、積んだ時のスムーズさが違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする