曜日別特売

車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB

車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB - ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB - ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 437S-RDB - ハンマーキャスター
(11件のレビュー)

車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。

材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)内容量1個
注意
※品番表記が2014年8月より437S-NBから437S-RDBへ変更になっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
適合品番
ボス幅H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08009364437S-RDB65655026S、SR、SA、SK、SKR、202S、215S30
オープン
619
681(税込)
当日出荷
08009373437S-RDB75756026S、SR、SA、SK、SKR、202S、215S30
オープン
629
692(税込)
当日出荷
08009382437S-RDB100-100-S、SR、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、50544
オープン
取扱い終了
08009391437S-RDB125-120-S、SR、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、50554
オープン
取扱い終了
08009407437S-RDB150-120-S、SR、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、50554
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08009373
2024-01-11
用途: 機械のメンテナンス

発電機のキャスターが劣化で割れていたので交換用に購入。ほぼ同サイズで価格も安くて助かりました。
シャフトのネジを締め込み過ぎると動きが渋くなるとの他の方のレビューにあったのでカラーを入れてみましたがやはり締め込み過ぎは動きが悪くなりますね。
ベアリング入りで動きはとてもスムーズです。

対象商品 : 08009373
2023-05-16
用途: ハンマーキャスター
有限会社エールサービス

台車の車輪が破損したため購入しました。素早い対応誠にありがとうございました。

対象商品 : 08009373
2022-09-09
用途: 故障による部品の交換
農・林・水産業

水がかかる場所で使用している車輪のため、軸のベアリングが傷みやすく、車輪の交換部品として購入。車輪だけの交換も容易です。

対象商品 : 08009364
2018-06-12
用途: キャリーケースの車輪交換
スタジオワン製造業

ベアリング効果のおかげで重量物も静かに運べます オリジナルより満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 08009364
2018-05-09
用途: Pericanケースのタイヤ交換
製造業

大変すべりが良い。転がした時のベアリングのコロコロ音が少し気になりました。サイズはピタリでした。

対象商品 : 08009364
2018-01-05
用途: 溶接機の足
元木巧芸社

純正の車輪と同じサイズで、使用感もおなじで、強度も申し分なく使えて良かったです

対象商品 : 08009373
2018-10-03
用途: バイクメンテナンススタンド
島田オートサービス 自動車・二輪車・自転車関連業

車輪を止めるネジを強く締めるとタイヤが回らなくなります。

対象商品 : 08009373
2018-03-09
用途: 20年位前の溶接機の滑車交換

滑車のゴムが劣化し転がらない状況だった。
交換後、弾力もありスムーズに移動することができるようになった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする