曜日別特売

丸型V式容器(スチロール製)

丸型V式容器(スチロール製) - サノヤ丸型V式容器(スチロール製) - サノヤ丸型V式容器(スチロール製) - サノヤ丸型V式容器(スチロール製) - サノヤ丸型V式容器(スチロール製) - サノヤ丸型V式容器(スチロール製) - サノヤ丸型V式容器(スチロール製) - サノヤ丸型V式容器(スチロール製) - サノヤ
(6件のレビュー)
材質(本体)PS(ポリスチレン)材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)形状丸型
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
タイプ
外径×内径×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10070137V-11ケース(40個)5-067-21浅型60-2Φ63.5×Φ58×21
2,230
2,098
2,308(税込)
当日出荷
10070146V-21ケース(20個)5-067-22浅型80-2Φ82×Φ78×24
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
10070155V-31ケース(10個)5-067-23浅型95-2Φ99×Φ94×45
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
10070164V-41ケース(10個)5-067-24浅型110-2Φ113.5×Φ108×54.5
2,020
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10070173V-51ケース(6個)5-067-25浅型130-2Φ135×Φ128×56
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10070182V-61ケース(6個)5-067-26浅型150-2Φ156×Φ149×65
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10070191V-71ケース(20個)5-067-27深型60-1Φ63×Φ58×34.6
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
10070207V-81ケース(10個)5-067-28深型80-1Φ82.5×Φ78×45.7
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
10070216V-91ケース(6個)5-067-29深型95-1Φ99.5×Φ94×57
990
989
1,088(税込)
当日出荷
10070234V-111ケース(3個)5-067-31深型130-1Φ135×Φ128×76
900
889
978(税込)
当日出荷
10070243V-121ケース(3個)5-067-32深型150-1Φ156×Φ149×91
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
02879274V-101ケース(6個)5-067-30深型110-1Φ113×Φ108×66.6
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10070146
2024-10-03
用途: 愛犬のフード入れ
その他業種

小型犬のフードやオヤツ入れに愛用。小さくて薄型、密閉性あって液漏れなし、開閉しやすいので外出先での役立ちグッズ。一食分フード、カフェでの給水皿に、ウエットチュール入れにと大活躍です。便利で買い足ししました。

2024-09-03
用途: ドアスピーカーのエンクロージャー替わりに買ってみた
サービス業

が、サイズが全く合わない。計測したはずなのに、実際はかなり大きくて入らなかった。無駄な買い物をした。知人で食材仕分けに使いたい人がいたのであげてしまった。なんか金損した。

対象商品 : 10070216
2021-07-12
用途: 磁気バレルの槽に使っています。

密閉性も問題なく使えています。安価でこちらを選んでよかったと思います。

対象商品 : 10070173
2019-02-09
用途: 測定に使用
建設業・工事業

取り扱い安く、簡単に測定することが出来、便利に使っています。

対象商品 : 10070173
2019-03-21
用途: 線量測定
建設業・工事業

規定の容器ですが値段もリーズナブルなので繰り返し購入しています。

対象商品 : 10070191
2017-11-27
用途: 実験:餌受け及び卵の保存
その他業種

密閉度がよく、昆虫の卵が乾燥しない。積み重ねも容易で、場所をとらない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする