曜日別特売

洗浄瓶(BS型)

洗浄瓶(BS型) - アズワン
(30件のレビュー)
目盛あり仕様BS型材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)口内径(Φmm)16.5材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10070286-1001-4639-0110
160
取扱い終了
代替品有
10070304-5001-4639-0350
230
取扱い終了
代替品有
10070295-2501-4639-0250
200
取扱い終了
10070313-10001-4639-04100
310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10070286-13623535BS-100- 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン 13623535洗浄瓶 BS型 BSシリーズアズワン1本
158
欠品中
税込174
メーカーモデルチェンジ後継品
10070304-13623560BS-500- 洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン 13623560洗浄瓶 BS型 BSシリーズアズワン1本
228
欠品中
税込251
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10070304
2026-01-24
用途: 部品の洗浄用
建設業・工事業

ノズルの曲がりを調整して使用している使い勝手が良い

2025-07-20
用途: 除草剤をピンポイントで使うときに
植熊建設業・工事業

ツツジ類などの低木の中に生えた雑草などにピンポイントで除草剤を散布したい時に使っています。また、竹にドリルで穴をあけて除草剤を注入するにも便利です。地面に横倒しにしても薬液がこぼれず、使い勝手が良いです。

対象商品 : 10070286
2022-08-17
用途: エステの講習会など
有限会社健生館サービス業

最新型のエステの講習会で液体を注入するのに使いました。
非常に液体を注入しやすく適量で重くもなく軽くて大変に使い勝手が良かったです。

対象商品 : 10070286
2023-11-12
用途: 薬品の洗浄のボトルとして使用
その他業種

洗浄用に使用したいと思い購入しましたが、ボトルをプッシュしても吸い上げが悪く使えません。残念です。

対象商品 : 10070295
2022-03-13
用途: バイクのメンテナンス

ブレーキフルード交換時にリザーブタンクへフルード供給するために使用。フルード缶ダイレクトで供給するより垂れなくて良いです。

対象商品 : 10070295
2021-01-31
用途: マイカーのエンジンオイル交換
製造業

オイルパンに残ってるオイルを吸い出すために使用しました。
約50ccの残油を吸い出すことに成功しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10070286
2021-01-08
用途: 化粧水をいれてパックの上からたらすのに使用しています。

先が長く細いので、とても便利で目をつぶっていても、たせるので重宝しています。

対象商品 : 10070286
2020-07-19
用途: 塗装シンナー入れ
製造業

置き場所に困らない手頃なサイズ感。
耐久性も良く、重宝します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする