曜日別特売

ねじ口瓶丸型

ねじ口瓶丸型 - DURANねじ口瓶丸型 - DURANねじ口瓶丸型 - DURANねじ口瓶丸型 - DURANねじ口瓶丸型 - DURANねじ口瓶丸型 - DURANねじ口瓶丸型 - DURANねじ口瓶丸型 - DURAN
(1件のレビュー)

●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。

材質硼珪酸ガラス材質(本体)DURAN(硼珪酸ガラス)耐熱温度(℃)250(本体)内容量1本
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
全31種類を絞り込む
容量(mL)
31種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
キャップ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10072036017200-1002A100
2,350
2,290
2,519(税込)
当日出荷
10072045017200-2502A250
2,600
2,490
2,739(税込)
当日出荷
10072054017200-5002A500
3,450
3,290
3,619(税込)
当日出荷
10072081017200-500025000
33,600
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10072185017200-50A50
1,950
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
10072203017200-250A250
2,200
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
10072212017200-500A500
3,050
2,990
3,289(税込)
当日出荷
10072237017200-200062000
12,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
10072264017200-503A50透明
2,200
2,090
2,299(税込)
翌々日出荷
10072282017200-2503A250透明
2,450
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
10072291017200-5003A500透明
3,300
2,890
3,179(税込)
翌々日出荷
10072307017200-10003A1000透明
4,250
4,190
4,609(税込)
翌々日出荷
10072273017200-1003A100透明
2,200
2,090
2,299(税込)
欠品中
10072316017200-200032000透明
12,700
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10072106017200-501A50
2,040
取扱い終了
代替品有
10072115017200-1001A100
3,050
取扱い終了
代替品有
10072124017200-2501A250
3,300
取扱い終了
代替品有
10072133017200-5001A500
4,150
取扱い終了
代替品有
10072142017200-10001A1000
3,500
取扱い終了
代替品有
10072151017200-200012000
7,700
取扱い終了
代替品有
10072167017200-500015000
18,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
10072176017200-10000110000
38,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
10072194017200-100A100
1,030
取扱い終了
代替品有
10072221017200-1000A1000
2,200
取扱い終了
代替品有
10072246017200-50005000
17,500
取扱い終了
代替品有
10072325017200-500035000透明
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
10072063017200-10002A1000
2,740
取扱い終了
10072072017200-200022000
7,540
取扱い終了
10072097017200-10000210000
38,190
取扱い終了
返品不可
10072255017200-1000010000
36,000
取扱い終了
返品不可
10072334017200-10000310000透明
61,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10072106017200-501A02885547017200-501A017200-501A ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN 02885547ねじ口びん 赤キャップ付DURAN1本
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
10072115017200-1001A02885556017200-1001A017200-1001A ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN 02885556ねじ口びん 赤キャップ付DURAN1本
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
10072124017200-2501A02885565017200-2501A017200-2501A ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN 02885565ねじ口びん 赤キャップ付DURAN1本
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました。
10072133017200-5001A02885574017200-5001A017200-5001A ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN 02885574ねじ口びん 赤キャップ付DURAN1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
10072142017200-10001A02885583017200-10001A017200-10001A ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN 02885583ねじ口びん 赤キャップ付DURAN1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
10072151017200-2000102885592017200-20001017200-20001 ねじ口びん 赤キャップ付 DURAN 02885592ねじ口びん 赤キャップ付DURAN1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
10072167017200-5000118978672017200-50001017200-50001 ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 DURAN 18978672ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付DURAN1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
10072176017200-10000118977875017200-100001017200-100001 ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付 DURAN 18977875ねじ口びん(メジュームびん) 赤キャップ付DURAN1個
78,980
税込86,878
注文コードが変更になりました
10072194017200-100A02885391017200-100A017200-100A ねじ口びん 青キャップ付 DURAN 02885391ねじ口びん 青キャップ付DURAN1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
10072221017200-1000A02885425017200-1000A017200-1000A ねじ口びん 青キャップ付 DURAN 02885425ねじ口びん 青キャップ付DURAN1本
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
10072246017200-500002885443017200-5000017200-5000 ねじ口びん 青キャップ付 DURAN 02885443ねじ口びん 青キャップ付DURAN1本
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
10072325017200-5000318978697017200-50003017200-50003 ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付 DURAN 18978697ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付DURAN1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10072185
2019-02-28
用途: 薬品の保存
教育・研究機関

細口のものがほしかったが,見つからなかったのでこれにしました.使い心地は特に問題ありません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする