ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き

ねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き - DURANねじ口びん角型(透明) 赤キャップ付き - DURAN
(1件のレビュー)

●従来の丸型のねじ口びんより平面上の占有面積が約20%少なくなっており、保管場所の省スペース化を実現します。●並べたときには、ラベルの向きを揃え易くなっています。

材質ETFE材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ色材質(パッキン)PTFE張り内容量1本
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はキャップを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
乾熱滅菌はガラス瓶のみ可能です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10072422017230-1001A100
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
10072431017230-2501A250
3,600
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
10072447017230-5001A500
4,450
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
10072456017230-10001A1000
5,500
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10072447
2022-06-02
用途: 培地とエアストーンを入れて微生物培養
製造業

口の内径が30mmくらいあり市販のエアストーンがすっぽり入る上に、オートクレーブにもかけら、また角型で並べやすいこともあり、何本も並べて培養をするのに具合が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする