曜日別特売

充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ - マキタ充電式インパクトドライバ - マキタ
(6件のレビュー)

コーススレッド、内装ビスの締付けに!
7.2Vのような軽快さ+14.4Vのようなパワフル感!
小型・軽量ボディ。

バッテリー電圧(V)10.8(差込式)バッテリー容量(Ah)1.3最大締付トルク(N・m[kgf・cm])90[918]回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90充電時間(分)50(目安)打撃数(min-1[回/分])0~3000バッテリーリチウムイオンバッテリー付属品バッテリBL1013×2本、充電器DC10WA、ホルスタ、+ビット2-65、プラスチックケース付本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×54×178仕様LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用質量(kg)0.92(バッテリ含む)締付能力(普通ボルト)M5~M12締付能力(高力ボルト)M5~M10最大締付トルク(N・m)90本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8適合バッテリーBL1015K/BL10131充電当たりの作業量(木ねじ)Φ3.8×45mm/約170本、Φ4.2×65mm/約90本、(小ねじ)M8×16mm/約550本内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10073542TD090DWX
29,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10073551TD090DWXW
29,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10073551
2020-02-01
用途: 電気工事
八洲電設建設業・工事業

18Vのハイパワーインパクトが主流になって来て、軽作業用の小型軽量タイプが欲しく選びました。
1世代前の12Vタイプ程のパワーがあるので使い道は広いです。
握りの部分に電池が収納されるので、握り部分が思った以上に太いです。手の小さい人や女の人の使用を考慮していないのかな?その点だけマイナスポイントです。

3が参考にしています
対象商品 : 10073542
2019-03-30
用途: 電球交換

どうしても緩まなかったねじを、簡単に外せることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 10073551
2018-10-24
用途: ラック等の解体
製造業

手まわしドライバーを使って解体していたが、インパクトドライバーを使う事で作業時間が大幅に減った。力も十分。

1が参考にしています
対象商品 : 10073542
2017-03-04
用途: 機械等のメンテナンス

仕事で毎日使用しており、力強くねばり強さに引かれ
家庭DIY用に購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 10073551
2015-07-06
用途: 日曜大工に重宝しています。

マキタの工具はとても使い易いです。充電掃除機・扇風機・振動ドリル等々本当に活躍しています。

1が参考にしています
2015-02-23
用途: 大道具現場作業

小さくて使いやすい。ただもう少し軽くしてほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする