車輪(ナイロン車輪) 429E-N

車輪(ナイロン車輪) 429E-N - ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-N - ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-N - ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-N - ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-N - ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-N - ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-N - ハンマーキャスター車輪(ナイロン車輪) 429E-N - ハンマーキャスター
(5件のレビュー)
材質(車輪)ナイロン一体車輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
適合品番
ボス幅H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08228157429E-N65654021E、ER、EA、EK、EKR、EU、EX、EN、A、K、Y、220E、120K24
オープン
239
263(税込)
当日出荷
08228166429E-N75755021E、ER、EA、EK、EKR、EU、EX、EN、A、K、Y、220E、120K24
オープン
269
296(税込)
当日出荷
08228175429E-N85856025E、ER、EA、EK、EU、EX、EN、K、220E30
オープン
319
351(税込)
当日出荷
08228184429E-N1001006025E、ER、EA、EK、EKR、EU、EX、EN、K、220E30
オープン
539
593(税込)
当日出荷
08228193429E-N1251257025E、ER、EA、EK、EKR、EU、EX、EN、220E30
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08228175
2023-09-05
用途: キャスターの車輪交換

交換式でないキャスターの車輪をドリルやグラインダーで削って径の合う丸頭ロッドピンを入れて交換しました。
車輪の軸が長いので軸もグラインダーで削りました。
ロッドピンを入れることで車輪が交換可能になります。
ゴムタイプの車輪は数年程度で割れるのでやめました。

対象商品 : 08228184
2020-11-13
用途: 手押し車の車輪
教育・研究機関

水溜りが多いところでの手押し車のため車軸をSUSに交換しナイロン車輪を取り付けました。
シンプルな構造なので腐食が無く長く使えそうです。非常に助かってます。

対象商品 : 08228166
2019-05-21
用途: キャスターのローラー交換

当たり前のように良い部品です。ローラーは消耗品なので、定期的に交換して居ます。

対象商品 : 08228175
2017-01-16
用途: 補修用
吉沢建設株式会社

オーダーフォームが非常に解り易いので注文するのに便利でした。

対象商品 : 08228184
2013-03-11
用途: 木工作業

趣味の木工作業で、乗用玩具の車輪として使用しました。
丈夫で安価でもあり、安心して使用することが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする