ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB

ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB - ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB - ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB - ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB - ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB - ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB - ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB - ハンマーキャスター
(7件のレビュー)

スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。

材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK内容量1個
全6種類を絞り込む
許容荷重(daN)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(daN)
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅H(mm)
穴径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08009942439S0S-UB65706527308.1
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
08009951439S0S-UB75807527308.1
1,190
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08009967439S0S-UB100100100324410.2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08009976439S0S-UB125130125385412.2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
08009985439S0S-UB150140150385412.2
4,770
4,598
5,058(税込)
当日出荷
08017527439S0S-UB5060--308.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08017527439S0S-UB5007007358439S0S-UB50439S0S-UB50 ステンレス用50mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 07007358ステンレス用50mmウレタンB車輪ハンマーキャスター1個
899
欠品中
税込989
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 機械の運搬時
川口株式会社医療・福祉・介護関連業

金物屋にもあたり色々探してもらっていたがモノタロウですぐにあり感激しました。15年使用していた機械がよみがえりました。

対象商品 : 08009951
2021-05-01
用途: キャスターの交換用
サービス業

長年の劣化により ゴムの部分が割れたので 交換する為に購入しました。品数豊富ですぐ見つける事ができ感激でした。

対象商品 : 08009942
2019-08-11
用途: 発電機のキャスター更新
佐野電気管理事務所サービス業

サイズに合う物がなく、やっとこの商品を見つけました。
物はしっかりしています。

対象商品 : 08009976
2018-09-11
用途: 機械のメンテナンス

探していた商品が見つかり助かりました。6輪台車の真ん中の車輪として使用中です。耐久性は今の所不明。

対象商品 : 08009951
2018-06-09
用途: お風呂用車椅子の車輪交換
医療・福祉・介護関連業

使用した感じは、交換前と変わらず、逆に「振動が少なくなった」との声もありました

対象商品 : 08017527
2015-03-22
用途: ハンディキャリーの改造に使用

コロベアリングを使用している為耐久性があるので購入。

対象商品 : 08009967
2015-01-30
用途: 厨房での移動作業台

9年以上になる物だったので、台車についている部品記号Noと今回注文した部品のNoが一致する製品がなかったので苦労しました。
車輪のサイズを測り数値が一致した物を注文させてもらいましたがOKでした。
作動も良く作業もスムーズになり喜んでおります。
ただ、物が古くなるとNoも変わるとは思うのですが、以前の製品番号は**でしたというような記載があれば購入する側も助かると思うのですが、その点をよろしくお願いします。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする