曜日別特売

ヒューズホルダー

ヒューズホルダー - エコー電子(EDK)ヒューズホルダー - エコー電子(EDK)ヒューズホルダー - エコー電子(EDK)ヒューズホルダー - エコー電子(EDK)
(2件のレビュー)
定格電圧(V)250AC種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
耐電圧
接触抵抗(mΩ)
取付板厚(mm)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32646695FH-B021パック(10個)10(UL・CSA・VDE)、6.3AC4000Vに於いて1分間異常がないこと(DC2.5V1Aに於いて)10以下-Φ5.2×20±0.5
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
32646704FH-B121パック(10個)10(UL・CSA・VDE)、6.3AC4000Vに於いて1分間異常がないこと(DC2.5V1Aに於いて)20以下0.8・1.0・1.2・1.6・2.0Φ5.2×20±0.5
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
32646652FH-0331パック(10個)10AC4000Vに於いて1分間異常がないこと(DC2.5V1Aに於いて)50以下-Φ5.2×20±0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
32646677FH-052S1パック(10個)20AC1500Vに於いて1分間異常がないこと(DC2.5V1Aに於いて)10以下-Φ6.35×31.8±0.8、Φ6.4×30±1
オープン
取扱い終了
32646713FH-S071パック(10個)10AC1500Vに於いて1分間異常がないこと(DC2.5V1Aに於いて)50以下0.8・1.0・1.2・1.6・2.0Φ6.35×31.8±0.8、Φ6.4×30±1
オープン
取扱い終了
返品不可
39220903FH-001ASF1個15AC1500Vに於いて1分間異常がないこと(DC2.5V1Aに於いて)30以下1・1.2・1.6・2.0Φ6.35×31.8、Φ6.4×30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39220903
2013-08-17
用途: 電気工事に使用

品質と価格に満足しています。

対象商品 : 32646695
2013-03-19
用途: 制御機器のメンテナンス用

EDK製の物ですので商品的には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
ヒューズホルダーには、ヒューズが付いていますか?付いていなければ、適合するヒューズは?
回答:
管ヒューズは付属しておりません。
適合するヒューズは、注文コード:10770934、管ヒューズです。
対象商品:
32646677
2011-08-30

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする