サンドビック
チップ TNMM-MR
切刃長さ(mm)
27.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
15.875
寸法l(mm)
27
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
寸法s(mm)
6.35
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
寸法iC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
寸法rε(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10345596
TNMM270612MR 2025
1.2
1.2
2025
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345605
TNMM270612MR 2035
1.2
1.2
2035
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345614
TNMM270612MR 4015
1.2
1.2
4015
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345623
TNMM270612MR 4025
1.2
1.2
4025
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345632
TNMM270612MR 4035
1.2
1.2
4035
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345675
TNMM270616MR 2025
1.6
1.6
2025
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345684
TNMM270616MR 2035
1.6
1.6
2035
¥
33,300
取扱い終了
返品不可
10345693
TNMM270616MR 4015
1.6
1.6
4015
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345702
TNMM270616MR 4025
1.6
1.6
4025
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345711
TNMM270616MR 4035
1.6
1.6
4035
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345745
TNMM270624MR 2025
2.4
2.4
2025
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345754
TNMM270624MR 2035
2.4
2.4
2035
¥
33,300
取扱い終了
返品不可
10345763
TNMM270624MR 4015
2.4
2.4
4015
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345772
TNMM270624MR 4025
2.4
2.4
4025
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
10345781
TNMM270624MR 4035
2.4
2.4
4035
¥
23,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください