2WAYハイソフト・スタビー

2WAYハイソフト・スタビー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)2WAYハイソフト・スタビー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)

握りやすいオリジナルグリップ。
豊富な種類の電動ドライバー用ビットが使用できます。(ビット全長65mm以上)。
業務用仕様。

トラスコ品番853-2763種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10076412670プラス、マイナス6783138樹脂64ありなし6.35
900
689
758(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10076412
2016-06-02
用途: 自動車メンテ

安くていいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする