曜日別特売

フレキビット付ラチェットドライバー

フレキビット付ラチェットドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)フレキビット付ラチェットドライバー - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)

壁際作業や天井作業に最適。
フレキ部は二重被覆。シャフト部が握りやすく、作業効率がアップ。
曲げ角度75度まで使用可能。
充電ドライバーでも使用可能。(ただし、軽作業用)

仕様ビットの差替えワンタッチトラスコ品番776-7978セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm[W-1]・(+)#2×(-)6.0mm[W-2]/フレキビット種類セット品グリップ長さ(mm)85商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10076437193-FBプラス、マイナス18041樹脂210なしなし
2,145
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10076437
2017-04-19
用途: 製品組み立てに
自動車・二輪車・自転車関連業

フレキビットはなかなか使いませんがラチェットドライバーは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする