全6種類を絞り込む
材質(ブレード)
六角軸対辺(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
本体サイズ(mm)
材質(ブレード)
最適カクハン量(kg)
六角軸対辺(mm)
ドリルチャック径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10174902M-60256400(全長)×Φ60(ブレード径)スチール(エポキシ樹脂コーティング)約3.5810400
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10085451M-80316400(全長)×Φ80(ブレード径)スチール(エポキシ樹脂コーティング)約8810400
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10174911M-100597600(全長)×Φ100(ブレード径)スチール(エポキシ樹脂コーティング)約161013600
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
10085433M-80S310400(全長)×Φ80(ブレード径)S45C約8810430
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10085467M-90W470500(全長)×Φ90(ブレード径)S45C約10810530
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
10085442M-01220400(全長)×Φ80(ブレード径)ポリエチレン(PE)約3.5810430
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10085442M-01176573959PM-27M-01 ブレードミキサー 樹脂製 モノタロウ 17657395ブレードミキサー 樹脂製モノタロウ1個
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 農薬及び塗料混合攪拌用
運輸・通信業

本体が重く、充電式ドリルを使用して攪拌を行うと粘度が高い塗料ですとドリル本体にかなり負荷が掛かる。

対象商品 : 10085433
2024-05-07
用途: コンクリートを作るときに使用。

セメント、砂、水を混ぜるのが非常に楽、時短になった。
使用のドリルのチャックから抜けやすいのが難点。

対象商品 : 10174911
2023-05-02
用途: モルタル作成
卸売・小売業

本来は液体用だったのですが、モルタル作成に使用しました。用途違いの為 底の方のセメントの撹拌に苦労しましたが、要領を掴み 格安でセメント撹拌用品を入手出来たと思います。最下部にヘラ状の物が有るともっと多方面に利用出来ると思うので御一考下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 10085433
2023-04-29
用途: 蒟蒻造りで炭酸カルシウムとの混ぜ合わせに使用
その他業種

今まで手でこねていたがとても楽でよく混ぜこみが出来る。出来上がった手作り蒟蒻もきめ細かなものになった。

対象商品 : 10085433
2022-02-09
用途: 左官工事
農・林・水産業

モルタルが跳ね上がらず、とてもよく撹拌されますよ。

2が参考にしています
対象商品 : 10085451
2021-10-27
用途: 塗料のかくはん用
S-labo

石膏ボードの隙間を埋めるパテをかくはんするために購入。電動ドリルに取り付けて簡単に使えました。だいぶ時間短縮になりました。

対象商品 : 10085433
2021-01-16
用途: モルタル・コンクリート練り
ガーデンハウス・猫の手

撹拌羽根を使っていましたがモルタル撹拌時にハネが多く使いにくかった。とても使いやすい商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 10085467
2020-04-21
用途: 塗装
電気・ガス・熱供給・水道業

スピーディーに配送していただきました。大変使いやすく、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする