ボードのこ(押切り用替刃)

ボードのこ(押切り用替刃) - サンフラッグ(旧:新亀製作所)ボードのこ(押切り用替刃) - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(2件のレビュー)

切り粉が裏側に落ち、切り口が美しく切れます。
上下に数回動かすと切込み穴が簡単にあきます。

刃長(mm)100ピッチ(mm)3.1仕様石膏ボード/吸音テックスの加工用トラスコ品番274-3175材質SK材全長(mm)120質量(g)10板厚(mm)1.2刃厚(mm)1.25切り幅(mm)1.2内容量1パック(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10077636BN-302
440
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10077636
2022-11-06
用途: 電気工事のボード開口

押切式を初めて使いました。
確かに手前に落ちる石膏が減って、掃除が楽になりました。

対象商品 : 10077636
2021-12-08
用途: 石膏ボード切り、たまに桟も切る

もう3年くらい使ってます。
収納刃は周りへのキズも付けにくくて安心!
使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする