曜日別特売

セラミックピンセット

セラミックピンセット - Ideal-Tekセラミックピンセット - Ideal-Tekセラミックピンセット - Ideal-Tekセラミックピンセット - Ideal-Tekセラミックピンセット - Ideal-Tekセラミックピンセット - Ideal-Tekセラミックピンセット - Ideal-Tekセラミックピンセット - Ideal-Tek
(2件のレビュー)

非磁性であり、絶縁性に優れ、かつ静電気をおびにくく、ハンダ・銀ロウが付着しにくいです。
金属汚染や有機物の溶出もありません。また、耐薬品性にも優れ、強酸、強アルカリに対しても強い(フッ酸を除く)という特徴があります。

用途電子部品・半導体・バイオ・超電導関連作業に適している。内容量1本
注意
※先端は、精密に成形されているため強い衝撃を加えたり、こじらないで下さい。また、高温から急激に水につけないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端形状
先端厚さ(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5814738571MZ.SA.0.IT135先細0.60.7
12,700
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
1007487272MZ135先細0.40.2
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1007489773MZ140先細0.60.3
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
100749332AMZ140先細0.60.6
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
100749517MZ135先曲0.60.6
12,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1007491574MZ135-0.50.5
7,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10074951
2019-02-01
用途: 工場で細かい原石などピックアップする際の作業や製品の検査に使用

ほぼ満足していますが、もう少し価格が安いと満点です。

対象商品 : 10074951
2015-10-27
用途: 実験

セラミックピンセットの種類が豊富だと嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする