ヨコタ工業
小型インパクトレンチ ピストル型
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
仕様
ツーハンマー、消音式、油中駆動式、排気方向:後方
付属品
タッチジョイント(1個)
トラスコ品番
444-7310
長さ(mm)
スピンドル中心より外側迄:33.5
全長(mm)
207
質量(kg)
2.65
空気圧力(MPa)
0.6
スロットル方式
レバー式
空気消費量(L/minANR)
負荷時:400
ソケット差し込み口(mm)
12.7
ホース口金取付ねじ
1/4Rc
能力ボルト径(mm)
12~14
使用ホース径(Φmm)
9.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10075082
YW-14PRK
¥
73,200
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください