曜日別特売

ストレートグラインダ

ストレートグラインダ - ヨコタ工業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000仕様排気方向:前方付属品スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)トラスコ品番176-9316全長(mm)284質量(kg)1.3砥石寸法(mm)直径65×厚さ13×穴径9.5空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:650コレット外径(Φmm)-ホース口金取付ねじ1/4Rc騒音レベル(dB(A))86/無負荷1m使用ホース径(Φmm)9.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10075152GS-2
33,400
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする