曜日別特売

ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - ヨコタ工業ディスクグラインダ - ヨコタ工業ディスクグラインダ - ヨコタ工業

セーフティスロットル装置内臓

仕様排気方向:側方空気圧力(MPa)0.6内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部高さ(mm)
付属品
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10075161G4-SA59スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)176-91461881.0
42,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
10075186G7-SA72スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(2個)176-92272602.7
53,500
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10075177G4-A72スパナ(1個)、タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)176-92192121.6
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10075177G4-A45071627G400HG4-A ディスクグラインダ ヨコタ工業 45071627ディスクグラインダヨコタ工業1台
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする