曜日別特売

エアサンダ

エアサンダ - ヨコタ工業
用途ディスクペーパ、ワイヤブラシを装着して板金の仕上げ、サビ落とし、ペイント落とし、各種樹脂製品の仕上げ、その他溶接面の仕上げなど各種平面研削作業に威力を発揮します。無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400仕様排気方向:側方付属品サンディングパット(1個)、ホックレンチ(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、ホースニップル(1個)トラスコ品番176-9359全長(mm)204質量(kg)1.8空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)150×22空気消費量(L/minANR)無負荷時:1100ヘッド高さ(mm)83.5(インナフランジまで)ホース口金取付ねじ3/8Rc騒音レベル(dB(A))96/無負荷1m使用ホース径(Φmm)12.7内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10075195HSA-6A-
47,60044,980
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70356399HSA-6A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
47,60044,980
36,980
アウトレット
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする