ヨコタ工業
スケーリングハンマ
用途
船舶、鉄骨、橋梁、ボイラー等の錆落し及び塗料落し。
仕様
打撃数:8000B.P.M
付属品
タッチジョイント(1個)
トラスコ品番
209-8024
全長(mm)
520
質量(kg)
2.45
空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(L/minANR)
負荷時:350
ホース口金取付ねじ
3/8Rc
使用ホース径(Φmm)
12.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10075222
YK-2
¥
26,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください