スケーラ

スケーラ - ヨコタ工業
用途塗料や錆の除去に付属品ホースニップル(1個)全長(mm)318質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:700ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気圧力(MPa)
空気消費量(L/minANR)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10075231YBD-2X0.6負荷時:700
75,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする