トップ工業
ステンレスラチェットレンチ
ステンレス製、だからサビに強い!
質量(g)
390
寸法d1(mm)
23.5
寸法l1(mm)
16
寸法l2(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10079386
SRM17×19S
17×19
¥
17,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
10079395
SRM17×21S
17×21
¥
17,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください