シノ曲がりラチェットレンチ

シノ曲がりラチェットレンチ - トップ工業シノ曲がりラチェットレンチ - トップ工業シノ曲がりラチェットレンチ - トップ工業シノ曲がりラチェットレンチ - トップ工業シノ曲がりラチェットレンチ - トップ工業
(2件のレビュー)

シノが太くて使いやすい

寸法L(mm)310寸法D(mm)41寸法T(mm)18寸法l1(mm)16寸法l2(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10079501RM17×19N-S17×19
5,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
10079517RM17×21N-S17×21
4,950
4,098
4,508(税込)
当日出荷
10079526RM19×21N-S19×21
5,500
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
36712505RM19×24N-S19×24
6,150
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36712505
2018-12-05
用途: ボルト締め付け、緩め作業時
建設業・工事業

この、ラチェットは、長くて力が入りやすく、力があまりなくても緩め等簡単にできる!

対象商品 : 10079501
2012-06-25
用途: ボルトナットの締め緩め 取り付け穴合わせ 番線の締め付け

「シノが太くて使いやすい」という事ですがその分重い・・・
ラチェットはやや硬め
少し長いのでトルクは掛けやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする