曜日別特売

ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)

ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業ロングソケットラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業
(14件のレビュー)

両方のソケット部が長いタイプです
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります
表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ

用途
ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です
H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています
仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり内容量1本
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい
ハンマー代わりに使用しないで下さい
高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい
工具の使用目的以外に使用しないで下さい
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10079587RM10×12L23530.515.52727
7,650
5,898
6,488(税込)
当日出荷
10079596RM10×13L23530.515.52727
7,650
6,498
7,148(税込)
当日出荷
10079605RM10×14L23530.515.52727
7,650
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
10079614RM11×13L23530.515.52727
7,650
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
10079623RM12×14L23530.515.52727
7,650
5,498
6,048(税込)
当日出荷
10079666RM13×14L23530.515.52727
8,250
5,698
6,268(税込)
当日出荷
10079641RM13×17L278351626.526.5
8,400
6,498
7,148(税込)
当日出荷
10079632RM14×15L278351626.526.5
8,300
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
10079657RM14×17L278351626.526.5
8,400
6,198
6,818(税込)
当日出荷
10079684RM17×19L312411828.528.5
9,550
7,598
8,358(税込)
当日出荷
10079675RM17×21L312411828.528.5
9,550
5,898
6,488(税込)
当日出荷
10079693RM19×21L312411828.528.5
10,000
6,598
7,258(税込)
当日出荷
10079702RM19×24L31144184040
11,650
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: ナットの締め付け
建設業・工事業

トップ工業のラチェットは他社に比べてソケット部分が薄いので非常に使いやすいです。
安いものに買い換えたとき実感できます。

2024-12-09
用途: 6ミリボルトで固定されているカバー等の脱着
製造業

使い始めからラチェットの動きが滑らかで重すぎず軽すぎずで使えている。
ロングな分、ボルトにさしていない側をつまんで回したりできるためラチェットよりも素早く作業できるため、安いものではないが満足な一品です。

対象商品 : 10079684
2023-06-05
用途: 公園の遊具施工時
株式会社FJT建設業・工事業

締め付け側の出っ張り部分があるのでロングソケットを探していました。使いやすい工具です。

対象商品 : 10079666
2023-06-01
用途: クライミング岩場の整備
クライミングさいたまサービス業

リボルト職人の大先輩に勧められ購入しました。
非常に役立ってます。
ありがとうございます。

対象商品 : 10079702
2021-11-08
用途: 機械据付などで使用
有限会社佐野工機建設業・工事業

メーカー品であり、ホームセンターなどでも売ってますが、何よりモノタロウさんでは、何でも揃うので、色々工具を購入してます。
問題なく使用できてます。

対象商品 : 10079641
2020-06-12
用途: 木工DIY
建設業・工事業

木工作業で木ネジでは強度が足りない時にM8ボルトで固定するのに必要で購入。
見た目もかっこいいし、使いやすい。ホームセンターで見た安物にせず、これを買ってよかった。

対象商品 : 10079702
2020-05-12
用途: JR業務
電気・ガス・熱供給・水道業

軽いし、コンパクトで、力が入れやすく、腰道具に収まりやすいのでよかった

対象商品 : 10079596
2019-03-27
用途: 機械のメンテナンスに
農・林・水産業

商品自体は、良いです。
私的には、もう少しロングでも良かったかも、、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする