トップ工業
短ガチャ
小は大を兼ねる!業界最小ガチャ登場
寸法d1(mm)
23.5
寸法d2(mm)
28.5
寸法l1(mm)
17
寸法l2(mm)
17
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25410465
RM17×19CS
17×19
265
¥
5,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25410474
RM17×21CS
17×21
265
¥
5,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10079806
RM17×19CS
17×19
-
¥
3,710
取扱い終了
10079815
RM17×21CS
17×21
-
¥
3,330
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください