曜日別特売

片ロラチェットレンチ(シノ付)

片ロラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業片ロラチェットレンチ(シノ付) - トップ工業
(8件のレビュー)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです

用途
機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
強い締付を必要とするボルト締結に適しています
シノの有無あり内容量1本
注意
※ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい
ハンマー代わりに使用しないで下さい
高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい
工具の使用目的以外に使用しないで下さい
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10079937RM-1010180
6,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10079946RM-1212180
6,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10079955RM-1313180
6,250
4,598
5,058(税込)
当日出荷
10079964RM-1414180
6,250
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10079824RM-1717245
6,650
4,998
5,498(税込)
当日出荷
10079833RM-1919410
7,500
5,098
5,608(税込)
当日出荷
10079842RM-2121410
7,650
5,798
6,378(税込)
当日出荷
10079894RM-2222450
9,050
6,098
6,708(税込)
当日出荷
10079903RM-2424750
9,200
6,398
7,038(税込)
当日出荷
10079851RM-2626750
9,450
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
10079885RM-2727750
9,550
6,998
7,698(税込)
当日出荷
10079912RM-30301060
10,950
7,198
7,918(税込)
当日出荷
10079867RM-32321060
11,050
7,398
8,138(税込)
当日出荷
25410824RM-35--
13,350
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10079921RM-36361410
13,750
9,298
10,228(税込)
当日出荷
10079876RM-41411870
16,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
10079973RM-46461900
23,200
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10079867
2025-09-16
用途: キャリアカー積載車両の固定
有限会社 ミネトレーディング自動車・二輪車・自転車関連業

キャリアカー積載車両の固定に!
色ハゲ少なく割と軽い!32mmを使用頂き好評頂いた。

2025-12-08
用途: 配管のフランジボルトの脱着時
建設業・工事業

思ったとおりの商品で普通に使いやすく満足しています。

2025-01-28
用途: 作業用

同じものを20年以上使用しています。とても丈夫なので安心して使用しています。

対象商品 : 10079921
2024-02-25
用途: 機械メンテナンス

狭い場所で使用するため購入しました。
使い勝手良いのですが、もうちょっと
ラチェットギア数が細かいと嬉しいです。

対象商品 : 10079894
2020-10-14
用途: 機械の回転部分のハンドルとして
建設業・工事業

安価なものを使用してましたが、すぐにがたつきが出てしまい
今回初めてメーカーのちょっと高価な物を購入しました。長持ちするといいのですが

対象商品 : 10079903
2019-07-19
用途: 金型を機械に取り付ける時のボルト締めに使用

片口となっていますが両方からネジ締めができて
便利でした。

2が参考にしています
対象商品 : 10079903
2015-10-24
用途: ボルト外し
保工業株式会社建設業・工事業

もうすこし 軽量だと嬉しいです

対象商品 : 10079903
2014-09-08
用途: 駆動式スピードローラーに
有限会社船津運送

10tのローラーに使うときは、柄にパイプを付けて長くして多少無理することもありますが、結構丈夫みたいなので、もう1本買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする