吊バンドレンチ

吊バンドレンチ - トップ工業吊バンドレンチ - トップ工業吊バンドレンチ - トップ工業
(1件のレビュー)

吊バンド、立バンドのネジ締めの合理化に

質量(g)210使用範囲10A~100A(パイプ)寸法S3(mm)12内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10079982PHW-1013-3S1/10mm、S2/13mm
9,450
8,398
9,238(税込)
当日出荷
10079991PHW-1014-3S1/10mm、S2/14mm
9,450
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10079991
2017-12-26
用途: 配管作業
電気・ガス・熱供給・水道業

各種配管作業時に必需品です。
さすがに文句なしの性能です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする